Værktøjsskabskabinet til skuffer 1500 mm

Art.-nr.: 931335 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×24G
Højde 1.500 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 28
Nyttehøjde 1.400 mm
Nyttehøjde for skuffer 1.400 mm
Antal skuffer 0
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 4.000 kg
Udførelse til egen bestykning
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 65 kg
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931335 1500
EAN/GTIN 4062406063733
Producentnummer 931335 1500

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven