Montagevogn til skuffer 685/0

Art.-nr.: 931147 685/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 685 mm
    Bredde 750 mm
    Dybde 700 mm
    Nyttehøjde 400 mm
    Nyttehøjde for skuffer 400 mm
    Skuffekabinet, højde 500 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 400 mm
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul med hjulbremse 2
    Hjul-⌀ 125 mm
    med forhøjet kant ja
    Antal skuffer 0
    Antal udtrækshylder 0
    Antal døre 0
    Maks. bæreevne 600 kg
    Udførelse med hjul; til egen bestykning
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Kabinet åbent foroven nej
    Belægning, uden profil ja
    Vægt 55 kg
    Produkttype Montagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 931147 685/0
    EAN/GTIN 4062406352677
    Producentnummer 931147 685/0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til bestykning med skuffer 26×24G.
    Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

    Lakering:

    Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Bemærk:

    Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 931166 eller nr. 931168 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven