{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 685 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 400 mm | |
Altezza utile per cassetti | 400 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 500 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 400 mm | |
Larghezza utile cassetti | 650 mm | |
Profondità utile cassetti | 600 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 26 | |
Cassetti profondità utile in G | 24 | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Con sponda di contenimento | ja | |
Numero dei cassetti | 4 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata massima | 600 kg | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | ja | |
ComfortClose | nej | |
Alloggiamento sopra aperto | nej | |
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | ja | |
Peso | 102 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Artikelnummer | 931145 685/4A | |
EAN/GTIN | 4067263101093 | |
Producentnummer | 931145 685/4A |