Værktøjsskabskabinet til skuffer 1000 mm

Art.-nr.: 931035 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×24G
Højde 1.000 mm
Bredde 600 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 24
Dybde i G 28
Nyttehøjde 900 mm
Nyttehøjde for skuffer 900 mm
Antal skuffer 0
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 4.000 kg
Udførelse til egen bestykning
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 39 kg
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931035 1000
EAN/GTIN 4062406062507
Producentnummer 931035 1000

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskabskabinet i 24×28G, passende til skuffer 20×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931043, 931045, 931046, 931048.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven