Udtrækshylde 200 kg, 36×20G, Monteringshøjde: 75mm

Art.-nr.: 930766 75
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
75
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Monteringshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×20
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 36×20
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×20G
Nyttebredde 900 mm
Nyttedybde 500 mm
Nyttebredde i G 36
Nyttedybde i G 20
Monteringshøjde 75 mm
med separat oplåsning af skuffer nej
Brugsområde Værktøjsskab
Vægt 13,85 kg
Produkttype Udtrækshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 930766 75
EAN/GTIN 4062406123000
Producentnummer 930766 75

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækshylde med 100% helt udtræk. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 75 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge.

Leveringsomfang:

Udtrækshylde komplet med hver 1 par føringsskinner.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Egner sig ikke til indbygning i mobile kabinetter.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven