{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Skuffer, nytteflade i G | 36×20 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×20G | |
Fronthøjde | 75 mm | |
Nyttehøjde | 50 mm | |
Nyttebredde | 900 mm | |
Nyttedybde | 500 mm | |
Nyttebredde i G | 36 | |
Nyttedybde i G | 20 | |
med separat oplåsning af skuffer | ja | |
Brugsområde | Montagevogn | |
Vægt | 15 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer |
930746 75
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406131661
Kopier |
|
Producentnummer |
930746 75
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |