{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 885 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Nyttehøjde | 600 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 600 mm | |
Skuffekabinet, højde | 700 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 600 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
med forhøjet kant | ja | |
Antal skuffer | 0 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Udførelse | med hjul; til egen bestykning | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Kabinet åbent foroven | nej | |
Belægning, uden profil | ja | |
Vægt | 56 kg | |
Produkttype | Montagevogn |
Artikelnummer | 930617 885/0 | |
EAN/GTIN | 4062406352530 | |
Producentnummer | 930617 885/0 |