Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. 1 fast og 3 løse hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Bæreevne pr. hylde 50 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne gulv (kg): 50
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1369
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 1800
Hyldehøjder (mm): 276, 676, 1076, 1476
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3