Præcisionskruestik med hydr. forstærkning 30 mm spændebredde

Art.-nr.: 930-616
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
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 930-616
Producentnummer 930-616
L-nummer L40950 478

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af legeret værktøjsstål, hærdet og præcisionsslebet. Hydraulisk forstærket fastspænding med en maks. fastspændingskraft på 14,7 kN. Med vandret slebet V-spor i den bevægelige kæbe.

Egenskab:

Lodrethed: 0,005 mm / 100 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven