Rørnøgle med stiknøgle 90° buet 4 mm

Art.-nr.: 92A.4
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92A.4
EAN/GTIN 3148516627339
Producentnummer 92A.4
L-nummer L60130 288

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Bøjede rørnøgler: til brug på lange gevindstænger
  • forkromet, satin finish

Egenskab:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 8,5
  • H [mm]: 16,5
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 23,5
  • [g]: 20

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven