Rørnøgle med stiknøgle 90° buet 30 mm

Art.-nr.: 92A.30
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92A.30
EAN/GTIN 3148516631466
Producentnummer 92A.30
L-nummer L60130 5379

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Bøjede rørnøgler: til brug på lange gevindstænger
  • forkromet, satin finish

Egenskab:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,5
  • H [mm]: 53,5
  • B [mm]: 205
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 86,5
  • [g]: 640

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven