Hulpladebagvæg, Højde 962 mm, Passer til type: 1000

Art.-nr.: 929651 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højde 962 mm
Bredde 920 mm
Dybde 25 mm
Passer til type 1000
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929651 1000
EAN/GTIN 4062406118662
Producentnummer 929651 1000

Betegnelse

Udførelse:

Stativ i stålplade 40×40 mm til fastskruning på bordplader. Hulpladevæg i stålplade imellem.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Artikler fra bæresøjlekonstruktionen kan ikke hænges i hulpladen.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven