Skuffe, Fronthøjde: 180mm

Art.-nr.: 929605 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
180
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Fronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 185 mm
Bredde 590 mm
Dybde 620 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Produkttype Skuffe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 929605 180
EAN/GTIN 4062406127329
Producentnummer 929605 180
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål med letløbende hjul i Delrin. Til montering under bordplader.

Lakering:

Korpus RAL7035 lysegråt, fronter valgfrit i: RAL5005 signalblå; RAL7035 lysegrå; RAL7016 antracitgrå, pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven