HOLEX arbejdsbord 1500 mm

Art.-nr.: 929600 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 850
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Pladetykkelse: 30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Filebænk, højde 850 mm
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
    Pladetykkelse 30 mm
    Arbejdsplade, længde 1.500 mm
    Arbejdsplade, dybde 700 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 30 mm
    Vægt 30 kg
    Produkttype Arbejdsbord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 929600 1500
    EAN/GTIN 4062406118730
    Producentnummer 929600 1500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bordplade i 30 mm vridningsfast bøg-multiplex, limet vandfast og lakeret uden farve med UV-lak. Understel i sammenskruet firkantet rørramme (30×30 mm), med kunststoffødder.

    Lakering:

    Rørramme lysegrå RAL 7035 pulverlakering.
    Ingen speciallakering mulig.

    Bemærk:

    Leveres som enkeltdele, uden montering

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven