Savklinge slibeskive 150x4x20 mm form 1 88A80M5AV217

Art.-nr.: 9293
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9293
EAN/GTIN 9003170092937
Producentnummer 9293
L-nummer L50140 325

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tandpladser. Disse er velegnede til tør og våd slibning til HSS, CV og spiralsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler form 1, 1 F, 1 C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 88 A 80 M5A V217
  • Mål (D x D x H): 150 x 4 x 20 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 4 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profil fastholdelse
  • Til vådslibning
  • Tilpasset til overfladebehov

Anvendelse:

  • Til tør og våd slibning af HSS, CV og savtakkede save

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven