Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende version (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), der er elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Konstruktion af rørformet stål og stålprofiler. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, bremser på drejelige hjul. Belastningskapacitet øvre og midterste platform 50 kg. Med 3 elektrisk ledende træplader, kant 7 mm høj. Med vippelige lastflader. Øverste og midterste hylde kan vippes til begge sider i 15° og 30°, låses med fjederlås.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbar overflade (mm): 405
Hyldehøjder (mm): 216, 671, 1171
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 821
Samlet bredde (mm): 455
Samlet højde (mm): 1178
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3