ESD-opbevaringsvogn

Art.-nr.: 92910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92910
EAN/GTIN 4017976929101
Producentnummer 92910

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende version (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), der er elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Konstruktion af rørformet stål og stålprofiler. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, bremser på drejelige hjul. Belastningskapacitet øvre og midterste platform 50 kg. Åben ramme uden paneler. Med vippelige lastflader. Øverste og midterste hylde kan vippes til begge sider 15° og 30°, låses med fjederlås.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbar overflade (mm): 405
Hyldehøjder (mm): 197, 652, 1152
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 821
Samlet bredde (mm): 455
Samlet højde (mm): 1178
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven