ESD-opbevaringsvogn

Art.-nr.: 92900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92900
EAN/GTIN 4017976929002
Producentnummer 92900

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), der er elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Konstruktion af rørformet stål og stålprofiler. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, bremser på drejelige hjul. Belastningskapacitet øvre og midterste platform 50 kg. Åben ramme uden paneler.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbar overflade (mm): 405
Hyldehøjder (mm): 197, 652, 1152
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 821
Samlet bredde (mm): 455
Samlet højde (mm): 1178
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven