Kabelkanal, Passer til længden mellem 2 foddele: 1000mm

Art.-nr.: 928770 1000
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til længden mellem 2 foddele (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 100 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 40 mm
Produkttype Kabelføring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928770 1000
EAN/GTIN 4062406133856
Producentnummer 928770 1000

Betegnelse

Udførelse:

Kabelkanal til fastgørelse på bagsiden af filebænken under arbejdspladen.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven