Monitorholder 1

Art.-nr.: 928760 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Type 1
Højde 320 mm
Bredde 110 mm
Dybde 50 mm
Vægt 1 kg
Produkttype Monitor-/tastaturholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928760 1
EAN/GTIN 4062406118785
Producentnummer 928760 1

Betegnelse

Udførelse:

Monitorholder med VESA-beslag (75 mm og 100 mm). Inklusive monteringsmaterialer til fastgørelse på en bordplade.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven