Pc-holder indstillelig 1

Art.-nr.: 928756 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 10 kg
Højde 365 mm
Bredde 147 mm
Dybde 485 mm
Bæreevne 10 kg
Materiale Træ
Farve sort
Speciallakering mulig nej
Monteringsmateriale medfølger ja
Produkttype Pc-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928756 1
EAN/GTIN 4016139315829
Producentnummer SP-6353552

Betegnelse

Udførelse:

PC-holder i massivt ståldesign til vandret eller lodret montering under arbejdsplader. Kan justeres i højden og bredden. Til arbejdsplade og beskyttet placering af computeren under bordplader (nedsætter kontakten med snavs) − begrænset benplads.

Passer til:

Tower-kabinetter, bredde 88 - 203 mm, dybde 300 - 533 mm; Desktop-kabinetter, bredde 335 - 465 mm, dybde 175 - 280 mm.

Lakering:

Sort.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven