{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 15 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Størrelse | M | |
Højde | 500 mm | |
Bredde | 250 mm | |
Dybde | 540 mm | |
Nyttehøjde | 495 mm | |
Nyttebredde | 246 mm | |
Nyttedybde | 535 mm | |
Skabsfronter | uden låge | |
Vægt | 6 kg | |
Produkttype | Pc-holder |
Artikelnummer | 928753 M | |
EAN/GTIN | 4062406352431 | |
Producentnummer | 928753 M | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |