{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 15 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 200 mm | |
Bredde | 230 mm | |
Dybde | 185 mm | |
Nyttebredde | 145 mm | |
Vægt | 1,2 kg | |
Produkttype | Pc-holder |
Artikelnummer | 928752 S | |
EAN/GTIN | 4062406281724 | |
Producentnummer | 928752 S |