• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kopholder, Antal kopholdere: 1

Art.-nr.: 928750 1
Kopier
Rabat
262,61 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 25. maj 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Antal kopholdere Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højde 70 mm
Bredde 110 mm
Kopholder-⌀ 88 mm
Antal kopholdere 1
Produkttype Kopholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928750 1
Kopier
EAN/GTIN 4062406118761
Kopier
Producentnummer 928750 1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kopholder til montering under bordpladen på arbejdspladsen. Vore kopholdere har en udskæring til koppernes hank.
Til 1 kop til udskruning.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven