{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 962 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 250 mm | |
Nyttehøjde | 845 mm | |
Nyttebredde | 1450 mm | |
Nyttedybde | 140 mm | |
Produkttype | Overskab |
Artikelnummer | 928710 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117641 | |
Producentnummer | 928710 1500 |