{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 481 mm | |
Bredde | 920 mm | |
Dybde | 250 mm | |
Nyttehøjde | 410 mm | |
Nyttebredde | 880 mm | |
Nyttedybde | 150 mm | |
Passer til type | 1000 | |
Bæreevne | 140 kg | |
Vægt | 32 kg | |
Produkttype | Overskab |
Artikelnummer | 928700 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117610 | |
Producentnummer | 928700 1000 |