• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Lampe på stangsystem PARA.MI, Type: 8

Art.-nr.: 928660 8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 7 W
Energiforsyning Eldrevet
Lyskilde LED
Lyskilde kan udskiftes nej
Antal LED’er 108
Lysfarve varmt hvidt lys
Farvetemperatur 3.000 K
Belysning, kan dæmpes ja
Lampearmatur, længde 101 mm
Lampearmatur, bredde 117 mm
Lampearmatur, højde 11,5 mm
Samlet højde 1.070 mm
Tilslutningskabel, længde 3 m
Stiktype indgang C
Tænd/sluk-kontakt ja
Produkttype Bordlampe/arbejdspladslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928660 8
EAN/GTIN 2050002019027
Producentnummer 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME
Manufacturer Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-teknologi i høj kvalitet og med lavt vedligeholdelsesbehov med 108 lysdioder. Med betjeningstast i lampehovedet og justerbar frakoblingsautomatik. Kan dæmpes trinløst. Varmt hvidt lys med en farvetemperatur på ca. 3000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pæren (LED-pærene) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

Leveringsomfang:

Inklusive bordklemme. Klemmeområde 0 – 70 mm. 3,0 m tilslutningsledning med netstik.

Lakering:

Sølvgrå.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven