Medieskinne til bagsiden af filebænken, Passer til længden mellem 2 foddele: 1200mm

Art.-nr.: 928510 1200
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til længden mellem 2 foddele (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 200 mm
Bredde 1.200 mm
Dybde 40 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Tænd/sluk-kontakt nej
Antal stikkontakter type F 2
Stikkontakt type F
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928510 1200
EAN/GTIN 4062406117429
Producentnummer 928510 1200

Betegnelse

Udførelse:

Medieskinne til fastgørelse på bagsiden af filebænken mellem støttebenene. Mediemodulerne er komplet fortrådet med hinanden.
I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.
Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.
Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):
1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Bestykning:

Stikkontakt 250 V, nr. 928470 str. DE250V/1: 2
Tomt modul, antal (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.
Du kan finde flere passende mediemoduler under nr. 928470. Modulerne nr. 928470 i størrelserne _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 og _RCD kan ikke anvendes i medieskinnen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven