Udførelse:
Sidebeklædning til foddel af bukket stålplade, med hulvæg □ 9×9 mm i trin på 37 mm til fastgørelse af kroge og Easyfix-kroge og -holdere samt hulvægstilbehør.
I pladestål i
modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med
kabel og
stik. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.
Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.
Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):1 × fordelerblok nr.
928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr.
928490 str. 5 til tilledning medfølger.
Beskrivelse:
Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):- Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
- Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
- Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
- Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE) - Beskyttelsesklasse 1
- Kapslingsklasse IP 20.
Passer til:
Filebænke højde 850 mm, støtteben højde 800 mm og 650 mm.
Bestykning:
Stikkontakt 250 V, nr.
928470 str. DE250V/1: 2
Tomt modul, antal (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Bemærk:
Du kan finde flere passende mediemoduler under nr.
928470. Modulerne nr.
928470 i størrelserne _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 og _RCD kan ikke anvendes i sidebeklædningen.
Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.