Fordelerblok 3/5

Art.-nr.: 928492 3/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal poler / antal udgange Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 240 V
Antal udgange 5
Antal udgange 3-polet til nr. 928491 str.3 5
Antal udgange 3-polet til nr. 928490 str.3 1
Antal poler 3
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Fordelerblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928492 3/5
EAN/GTIN 4062406117184
Producentnummer K.800.050

Betegnelse

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,6 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bemærk:

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven