Mediemodul til bæresøjler OUT/ONOFF

Art.-nr.: 928460 OUT/ONOFF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 480 mm
    Bredde 55 mm
    Stiktype indgang GST-stiksystem
    Brydeevne 250V / 10A
    Tænd/sluk-kontakt ja
    Udførelse indvendigt mål 80×38 mm
    Vægt 2 kg
    Produkttype Energimodul

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 928460 OUT/ONOFF
    EAN/GTIN 4062406116422
    Producentnummer 928460 OUT/ONOFF

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
    Tænd/sluk-knap til belysningsenhed og kabelgennemføring.

    Passer til:

    Bæresøjler nr. 928010 (undtagen str. 200), nr. 928020, 928075 og nr. 928076.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Bemærk:

    Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.
    Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven