{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.420 mm | |
Dybdejusteringsområde | 60 mm | |
Monteringshøjde | 160 mm | |
Inddelingsenhed | 13E | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Nominel spænding | 250 V | |
Strømtype | AC | |
Tænd/sluk-kontakt | nej | |
Antal stikkontakter type F | 2 | |
Stikkontakt type | F | |
Passer til type | 1500 | |
Vægt | 7 kg | |
Produkttype | Energimodul |
Artikelnummer | 928442 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406116163 | |
Producentnummer | 928442 1500 |