{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 100 mm | |
Monteringshøjde | 139 mm | |
Inddelingsenhed | 13E | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Nominel spænding | 250 V | |
Strømtype | AC | |
Tænd/sluk-kontakt | nej | |
Tomt modul, antal (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 1× / 3× | |
Passer til type | 1500 | |
Produkttype | Energimodul |
Artikelnummer | 928411 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406115876 | |
Producentnummer | 928411 1500 |