Udførelse:
Tredimensionel monitordrejearm af aluminium og plast, med gasfjeder for en komfortabel og ergonomisk indstilling af monitoren. Monitor-svingarmen kan justeres i højden, drejes, vippes og roteres. Særligt egnet til brug af store og tunge skærme, f.eks. buede skærme, til en skærmvægt på 6 – 15 kg. Til skærmstørrelser på 19 - 40 tommer. Kan drejes 360° med indstilleligt anslag på 180°. Justerbare fastholdelsesanordninger til drejeled. Ændring af skærmen fra liggende til stående retning ved hjælp af pivotfunktionen. Højdejusteringsområde 300 mm (midt VESA 150 mm til 450 mm over bordoverfladen). Hældning: 70°.
Enkel monitormontering vha.QuickRelease med enhåndsbetjening. Kabelføring gennem integreret kabelholder og dæksler. Fleksibel fastgørelse (bordklemme, kabelhuls- og boreskruemontering) til bordpladetykkelse 10 - 50 mm.
Anvendelse:
Skærmmontering med VESA-standard 75/100.
Leveringsomfang:
Svingarm med VESA-beslag, afstandsstykke, skruesæt.
Lakering:
Sølvfarvet.