Multikomfortabel svingarm til bordmontering, Antal led: 1

Art.-nr.: 928294 1
Rabat
2021,98 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal led Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Svingarm-udhæng 333 mm
Svingeområde 360 grader
Drejevinkel 75 grader
Bæreevne 2 kg - 7 kg
Produkttype Monitor-/tastaturholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928294 1
EAN/GTIN 4009729068304
Producentnummer 990+1019+000

Betegnelse

Udførelse:

Tredimensionel monitordrejearm af aluminium og plast, med gasfjeder for en komfortabel og ergonomisk indstilling af monitoren. Vandret drejeområde 180° og lodret 75°, monitorens hældning kan vippes. Mulighed for vandret positionering af monitoren.
Enkel monitormontering vha.QuickRelease med enhåndsbetjening. Kabelføring gennem plastafdækning. Fleksibel fastgørelse (tvinge, kabelhuls- og boreskruemontering) til bordpladetykkelse 10 - 50 mm.
Maks. monitorbredde 656 mm eller 27 tommer. Kan drejes 360° med indstilleligt anslag på 180°.

Anvendelse:

Fladskærme med fastgørelsesstandard VESA 75/100, fra 2 - 7 kg.

Lakering:

Sølvfarvet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven