Frekvensomformer, MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Art.-nr.: 92824340262
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 92824340262
EAN/GTIN 4014586845715
Producentnummer 92824340262
L-nummer L00100 12

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Frekvensomformer
  • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Egenskab:

  • Spænding på sekundær side 200 V
  • udgangseffekt 30 kVA
  • motoreffekt 28 kVA
  • motorstrøm (400 V) 49,4 A
  • effektforbrug 34,4 kVA
  • tomgangseffekt 3,7 kVA
  • længde x højde 1 058 x 416 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven