{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Bredde | 1.940 mm | |
Nyttebredde | 1.940 mm | |
Monteringshøjde | 90 mm | |
Antal magneter | 4 | |
Passer til type | 2000 | |
Maks. egnet til papirformat | op til DIN A0 | |
Produkttype | Papirholder |
Artikelnummer | 928211 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113650 | |
Producentnummer | 928211 2000 |