Papirholder med organisationsmagneter 1500

Art.-nr.: 928211 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Bredde 1.440 mm
Nyttebredde 1.440 mm
Monteringshøjde 90 mm
Antal magneter 3
Passer til type 1500
Maks. egnet til papirformat op til DIN A0
Produkttype Papirholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928211 1500
EAN/GTIN 4062406113643
Producentnummer 928211 1500

Betegnelse

Udførelse:

Tegningsholder til ophængning i stolperne nr. 928010. Papirerne fastholdes med magneter.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590.

Specialtilbehør:

Organisationsmagneter nr. 956810.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven