Multifix 300

Art.-nr.: 928201 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Højde 90 mm
Bredde 240 mm
Nyttebredde 234 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Passer til type 300
Bæreevne 50 kg
Vægt 0,7 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928201 300
EAN/GTIN 4062406113438
Producentnummer 928201 300

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Til anvendelse med krog og holder, åben opbevaringskasse, magnetholder og shadowboards samt belysningsenhed nr. 928630 (fra str. 1000). Montering foregår ved ophængning.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med Easyfix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Bemærk:

Easyfix krog og holder i smal udførelse kun delvist egnet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven