Multifix 1000

Art.-nr.: 928201 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Højde 90 mm
Bredde 940 mm
Nyttebredde 934 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Passer til type 1000
Bæreevne 50 kg
Vægt 2 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928201 1000
EAN/GTIN 4062406113452
Producentnummer 928201 1000

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Til anvendelse med krog og holder, åben opbevaringskasse, magnetholder og shadowboards samt belysningsenhed nr. 928630 (fra str. 1000). Montering foregår ved ophængning.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med Easyfix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Bemærk:

Easyfix krog og holder i smal udførelse kun delvist egnet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven