{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 1.420 mm | |
Nyttebredde | 1.380 mm | |
Nyttedybde | 300 mm | |
Monteringshøjde | 80 mm | |
Hældningsvinkel | 90 grader; 110 grader | |
Dybdejusteringsområde | 110 mm | |
Passer til type | 1500 | |
Hylde, udførelse | Standard | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 928131 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113230 | |
Producentnummer | 928131 1500 |