Hylde i pladestål 200 mm dybe 1000

Art.-nr.: 928130 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,5 mm
    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Bredde 920 mm
    Nyttebredde 880 mm
    Nyttedybde 200 mm
    Monteringshøjde 80 mm
    Hældningsvinkel 90 grader; 110 grader
    Dybdejusteringsområde 40 mm
    Passer til type 1000
    Hylde, udførelse Standard
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 928130 1000
    EAN/GTIN 4062406113193
    Producentnummer 928130 1000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. Indstillingsområde i dybden 110 mm.
    Mulighed for at låse vandret 90° og skrå 110°.

    Passer til:

    Montering ved ophængning i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Bemærk:

    Hvis der hægtes 1 hylde på hhv. for- og bagsiden af stolpekonstruktionen, opnås det dobbelte fralægningsareal. Hylderne kan forsynes med gennemsigtige opbevaringskasser, som du finder i del 96.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven