6-dobbelt multistikkontaktskinne 380 mm

Art.-nr.: 928112 380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Holdeskinne, højde 60 mm
Holdeskinne, bredde 380 mm
Holdeskinne, dybde 43 mm
Stiktype indgang F
Stikkontakt type F
Nominel spænding 250 V
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikkontakter type F 6
Produkttype Multistikliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928112 380
EAN/GTIN 4062406118617

Betegnelse

Udførelse:

Holder af pladestål til montering på hulpladen. Brennenstuhl multistikkontaktliste med belyst sikkerhedskontakt og 45° vinklet stikkontaktsokkel. 3500 W (16 A) nominel effekt.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Tysk version af stikdåse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele