Hulpladebagvæg (søjlepar + 1 hulplade ensidet) 1500

Art.-nr.: 928075 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 481 mm
Passer til type 1500
Bæreevne 100 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928075 1500
EAN/GTIN 4062406113032
Producentnummer 928075 1500

Betegnelse

Udførelse:

Bæresøjle-par af stålrør 100×40×2 mm. Ophængsslidser i trin på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på forsiden til fastgørelse af yderligere moduler/komponenter. Derimellem hulpladevæg af pladestål.

Anvendelse:

Til montering på bordplader med en længde på 1000, 1500 eller 2000 mm.

Leveringsomfang:

Bestående af 1×søjlepar + 1×hulplade ensidet. Bærearmskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven