Hulplade tosidet 2000

Art.-nr.: 928071 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 481 mm
Bredde 1.920 mm
Dybde 25 mm
Passer til type 2000
Bæreevne 100 kg
Hulplade, udførelse Dobbeltsidet
Vægt 24 kg
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928071 2000
EAN/GTIN 4062406113018
Producentnummer 928071 2000

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring.
Hulvæg i dobbeltsidet udførelse kan bestykkes på begge sider uafhængigt af hinanden.
Hulplade af kantet pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til placering af hulpladetilbehør.

Passer til:

Til iskruning mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Tilbehør til hulplader finder du i gruppe 95.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven