{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 481 mm | |
Bredde | 420 mm | |
Dybde | 25 mm | |
Passer til type | 500 | |
Bæreevne | 100 kg | |
Hulplade, udførelse | enkeltsidet | |
Vægt | 3 kg | |
Produkttype | Hulplade |
Artikelnummer |
928070 500
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406112653
Kopier |
|
Producentnummer |
928070 500
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |