Bærearmskonsol 1000 mm

Art.-nr.: 928056 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 60 mm
Længde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 550 mm
Udladning 450 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Brugsområde Bæresøjler
Vægt 7 kg
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928056 1000
EAN/GTIN 4062406112615
Producentnummer 928056 1000

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålsudførelse. Parvis montering til fastgørelse af belysningsenheden nr. 928600, 928602, 928606 og apparatskinne nr. 928250.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven