Tværstræber, Længde: 2000mm

Art.-nr.: 928050 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 60 mm
Længde 2.000 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 100 mm
Brugsområde Bæresøjler
Vægt 6 kg
Produkttype Stiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928050 2000
EAN/GTIN 4062406112578
Producentnummer 928050 2000

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålsudførelse. Til iskruning i bæresøjlerne nr. 928010 og nr. 928076. Nødvendig af hensyn til stabilitet og forstærkning, hvis der ikke monteres nogen hulpladevægge. Tværafstivere kan anvendes som kabelkanal.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven