{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 60 mm | |
Længde | 1.000 mm | |
Bredde | 1 mm | |
Dybde | 100 mm | |
Brugsområde | Bæresøjler | |
Vægt | 3 kg | |
Produkttype | Stiver |
Artikelnummer | 928050 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406112554 | |
Producentnummer | 928050 1000 |