Hjørnebæresøjle uden ophængsslidser, Højde: 481mm

Art.-nr.: 928031 481
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Maks. bestykning med hulplade 1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Produkttype Stolpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928031 481
EAN/GTIN 4062406112516
Producentnummer 928031 481

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik.
Kun egnet til montering på hulvæg.

Passer til:

Hulvægge 1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven